#20 12号 OPPハイパーボードン規格袋No.1(無地) 穴なし 信和 31313163

OPPハイパーボードン規格袋No.1(無地) 穴なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚×10パック) 長辺(mm)340 短辺(mm)230 厚さ(mm)0.02 注文コード31313163 品番#20 12号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長辺・短辺・厚さなど24種類から選べます 他の種類を見る
材質OPP 長辺(mm)340 短辺(mm)230 厚さ(mm)0.02 質量(g)2.84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする