※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信和
信和の 出荷・包装資材
信和の 袋
信和の 防曇袋(ボードン袋)
OPPハイパーボードン規格袋No.1(無地) 穴なし
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×10パック)
注文コード
31313233
品番
#25 8号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
OPP
長辺(mm)
250
短辺(mm)
150
厚さ(mm)
0.025
質量(g)
1.70