信和
信和の 出荷・包装資材
信和の 袋
信和の 防曇袋(ボードン袋)
OPPハイパーボードン規格袋No.1(無地) 穴なし
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×10パック)
注文コード
31313267
品番
#25 10号
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
OPP
長辺(mm)
270
短辺(mm)
180
厚さ(mm)
0.025
質量(g)
2.21