Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁取付形換気扇
気調 熱交換形換気扇 壁掛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31313372
品番
FY-17ZH3-W
参考基準価格(税別)
¥68,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵
排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。
外風侵入防止シャッター付(手動式)
引きひも長さ調節可能
プラグコード付
付属品
専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)
仕様
気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用
質量(kg)
7.5
色
マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)28.5/37、(弱)20/19.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)40/41、(弱)24/22
埋込穴(Φmm)
Φ80×2
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
(強)84/94、(弱)40/34
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)給気
(強)115/121、(弱)49/41
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)排気
(強)115/121、(弱)49/41
注意
※吹雪や台風などのような雪や雨、風の強い時には、一時的に運転を停止してシャッターを閉じてください。
※特に寒い時や、室内湿度が高い時は、運転時に本体の表面や内部に結露が発生することがありますので布等でふきとってください。
※特に寒い時、外風の強くあたるところでは、運転停止時に冷気が侵入することがあります。
※室外温度5℃以下で、室内温度20℃、室内相対湿度50%以上の条件下では結露が発生することがありますので布でふきとってください。