※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴なし

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚×10パック) 注文コード 31313416 品番 #20 13号
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質OPP 長辺(mm)380 短辺(mm)260 厚さ(mm)0.02 質量(g)3.59
注意
※内袋を開封するためのオープンテープがなくなりました。ご了承の上ご購入ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31313373
2023-11-15
用途:
弊社で製造しているバター餅の包装に長年しようしています。
笠原製麺所 様

弊社の製品にサイズがぴったりで有難いです。数量は少ないですが定期的に購入しています。

対象商品:
31313355
2022-10-23
用途:
野菜の包装
くるみファーム 様 (農・林・水産業)

商品が綺麗に見えて、丈夫なので満足しています。
透明感が好きです^ ^

対象商品:
31313389
2021-01-04
用途:
野菜の袋詰め作業
電気・ガス・熱供給・水道業

袋の取り出しも楽で、袋を開くのも簡単です。
袋のサイズも色々有りいいです。

対象商品:
31313364
2021-03-18
用途:
伝票入れ

以前はクリスタルパックを使用しておりましたが、こちらの方が価格が安くて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする