曜日別特売
#25 15号 OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴なし 信和 31313556

#25 15号 OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴なし 信和 31313556
#25 15号 OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴なし 信和 31313556

OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴なし

(4件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
短辺(mm)300
長辺(mm)450
厚さ(mm)0.025
内容量1セット(100枚×10パック)注文コード31313556品番#25 15号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質OPP長辺(mm)450短辺(mm)300厚さ(mm)0.025質量(g)6.14
注意
※内袋を開封するためのオープンテープがなくなりました。ご了承の上ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31313373
2023-11-15
用途: 弊社で製造しているバター餅の包装に長年しようしています。
笠原製麺所

弊社の製品にサイズがぴったりで有難いです。数量は少ないですが定期的に購入しています。

対象商品 : 31313355
2022-10-23
用途: 野菜の包装
くるみファーム農・林・水産業

商品が綺麗に見えて、丈夫なので満足しています。
透明感が好きです^ ^

対象商品 : 31313389
2021-01-04
用途: 野菜の袋詰め作業
電気・ガス・熱供給・水道業

袋の取り出しも楽で、袋を開くのも簡単です。
袋のサイズも色々有りいいです。

対象商品 : 31313364
2021-03-18
用途: 伝票入れ

以前はクリスタルパックを使用しておりましたが、こちらの方が価格が安くて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする