信和
信和の 出荷・包装資材
信和の 袋
信和の 防曇袋(ボードン袋)
OPPハイパーボードン 三角袋(無地) 穴なし
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×50パック)
注文コード
31313583
品番
20HS-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ほうれん草など葉物野菜に使用できます。両サイド水抜き付き。
穴数
0H
材質
OPP
長辺(mm)
295
短辺(mm)
250/90
質量(g)
1.82