信和
信和の 出荷・包装資材
信和の 袋
信和の 防曇袋(ボードン袋)
OPPハイパーボードン 三角袋(無地) 穴なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚×50パック)
注文コード
31313599
品番
20HS-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ほうれん草など葉物野菜に使用できます。両サイド水抜き付き。
穴数
0H
材質
OPP
長辺(mm)
300
短辺(mm)
280/120
質量(g)
2.18