適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様特大風量タイプ、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用質量(kg)10.2色マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)33/40、(熱交換気・弱)23.5/23.5騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)38/40、(熱交換気・弱)27.5/26埋込穴(Φmm)405角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)119/131、(熱交換気・弱)69/62換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)130/145、(熱交換気・弱)75/69