※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-6ピンク OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし 信和 31313723 SP-6ピンク OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし 信和 31313723

OPPハイパーボードンハイパースタンドバック(プラマーク入) 穴なし

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚×10パック) 種別GZ50 注文コード31313723 品番SP-6ピンク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

ハンディタイプで持ちやすく、重量物にも安心して使用していただけます。
また、自立安定性もよく内容物が丸い物や不定形物でも立体陳列が可能です。
青果物はもちろん、シャンプー・リンスなどの家庭用品でもご利用いただけます。

材質PP 長辺(mm)270 短辺(mm)200 種別GZ50 質量(g)5.4 取手部分折返しなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31313617
2021-04-20
用途:
野菜の袋詰め時
流星区 様 (卸売・小売業)

大きさも良く果物を立てて陳列するのにはいいと思います。袋自体も高級感があって重宝しそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
31313678
2021-08-27
用途:
ブドウ・梨の販売用
農・林・水産業

以前から使っています。しっかりしていて、使いやすい。
見た目もきれい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする