OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚×5パック) 種別GZ45 注文コード31313757 品番ガゼットパック5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は種別・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

Vシールが加わり、耐久性・自立安定性がアップしました。

材質OPP 長辺(mm)180 短辺(mm)160 種別GZ45 質量(g)2.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31313766
2022-11-24
用途:
柑橘類の販売用
流星区 様 (卸売・小売業)

そこのマチがもう少し広いほうが丸いものを入れたとき安定すると思います。

対象商品:
31313766
2021-11-24
用途:
野菜の袋詰め時
流星区 様 (卸売・小売業)

思った以上に使い勝手が良かった。ミカンを詰めたけど、きれいに見える!材質も手触りがいい。また使おうと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする