曜日別特売
ガゼットパック9 OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし 信和 31313784

OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし

(2件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セット(100枚×5パック)種別GZ50注文コード31313784品番ガゼットパック9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Vシールが加わり、耐久性・自立安定性がアップしました。

材質OPP長辺(mm)220短辺(mm)270種別GZ50質量(g)5.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31313766
2022-11-24
用途: 柑橘類の販売用
流星区卸売・小売業

そこのマチがもう少し広いほうが丸いものを入れたとき安定すると思います。

対象商品 : 31313766
2021-11-24
用途: 野菜の袋詰め時
流星区卸売・小売業

思った以上に使い勝手が良かった。ミカンを詰めたけど、きれいに見える!材質も手触りがいい。また使おうと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする