※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPPハイパーボードン Uシール変形ボードン袋 穴あり

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚×50パック) 注文コード31313818 品番25HS-105無地
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

角がR状にシールしていますのでバナナ・スイカなどを入れた場合、角がつかず見た目がよくなります。
また、バナナは外気による黒ずみになるのを防ぎ、鮮度が保たれます。

穴数8H 材質CP 長辺(mm)400 短辺(mm)250 厚さ(mm)0.025 適合主にバナナ 種別無地 質量(g)4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする