信和
信和の 出荷・包装資材
信和の 袋
信和の 防曇袋(ボードン袋)
OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚×10パック)
穴数
4
適合
キュウリ(小)
注文コード
31313836
品番
25HP-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
穴数・適合
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
裏面にバーコードが入っているので、商品のポス管理ができます。
穴数
4
材質
OPP
長辺(mm)
300
短辺(mm)
130
適合
キュウリ(小)
質量(g)
1.75