曜日別特売
FY-MFA033 エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 Panasonic(パナソニック) 31314203

エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台適合パイプ径(Φmm)呼び径75注文コード31314203品番FY-MFA033
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様

材質アルミ製(ガラリ付)質量(kg)0.23寸法L(mm)62寸法H(mm)32寸法A(mm)192寸法F(mm)87.5寸法D(mm)72寸法E(mm)96.5寸法B(mm)177寸法C(mm)195寸法M(mm)68寸法N(mm)167寸法I(mm)69.3寸法J(mm)69.3寸法G(mm)9.0寸法K(mm)120適合パイプ径(Φmm)呼び径75表面仕上げ耐蝕処理仕上げ(クリアコート)圧損係数1.1/0.8隙間相当(cm2)42/49直管相当長(m)(排気/給気)5/3
関連資料:(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする