Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
注文コード
31314228
品番
FY-MFA043-K
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質
アルミ製(ガラリ付)
質量(kg)
0.24
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
47
寸法A(mm)
192
寸法F(mm)
87.5
寸法D(mm)
97
寸法E(mm)
96.5
寸法B(mm)
177
寸法C(mm)
195
寸法M(mm)
68
寸法N(mm)
167
寸法I(mm)
69.3
寸法J(mm)
69.3
寸法G(mm)
9.0
寸法K(mm)
120
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
表面仕上げ
ブラック色塗装
圧損係数
1.2/1.3
隙間相当(cm
2
)
72/69
直管相当長(m)(排気/給気)
7/7
関連資料:
(0.05MB)