※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信和
信和の 出荷・包装資材
信和の 野菜袋詰機・結束機
ジェットパック専用袋#25 穴あり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚×50パック)
注文コード
31314256
品番
NJ-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
穴数
4H
材質
OPP
質量(g)
4.17
適合
なす
幅(mm)
230
高さ(mm)
(本体部)340+(穴あき部)60
厚さ(mm)
0.025