※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
適合パイプ径(Φmm)
呼び径200
注文コード
31314264
品番
FY-MFA083
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質
アルミ製(ガラリ付)
質量(kg)
0.7
寸法L(mm)
121
寸法H(mm)
52
寸法A(mm)
304.5
寸法F(mm)
137.5
寸法D(mm)
197
寸法E(mm)
146.5
寸法B(mm)
290
寸法C(mm)
308
寸法M(mm)
95
寸法N(mm)
280
寸法I(mm)
127.5
寸法J(mm)
127.5
寸法G(mm)
9.0
寸法K(mm)
135
適合パイプ径(Φmm)
呼び径200
表面仕上げ
耐蝕処理仕上げ(クリアコート)
圧損係数
1.6/2.7
隙間相当(cm
2
)
248/191
直管相当長(m)(排気/給気)
18/30
関連資料:
(0.05MB)