モノヒラネット

(1件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚×30パック) 容量(kg)1.5 注文コード31314308 品番1.5K R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は容量・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

内容物をkg単位で入れる場合や重量物を入れるのに使用します。
サイズも豊富に揃えており用途によってお選びください。

適合みかん・たまねぎ・じゃがいも 材質PE 質量(g)6.7 短辺(mm)200 長辺(mm)280 容量(kg)1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31314308
2019-04-08
用途:
プール用ペーハー調整剤を入れる
クリアー 様 (医療・福祉・介護関連業)

30パックは多過ぎる為に、1パックから購入したいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする