信和
信和の 出荷・包装資材
信和の 袋
信和の 青果ネット
モノヒラ ポスラベル付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚×30パック)
長辺(mm)
280
注文コード
31314405
品番
1.5K Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
長辺・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容物をkg単位で入れる場合や重量物を入れるのに使用します。
サイズも豊富に揃えており用途によってお選びください。
材質
PE
質量(g)
7.8
適合
みかん・たまねぎ・じゃがいも
色
黄
短辺(mm)
200
長辺(mm)
280
容量(kg)
1.5