曜日別特売
FY-MFXB063 エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付 Panasonic(パナソニック) 31314465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台適合パイプ径(Φmm)呼び径150注文コード31314465品番FY-MFXB063
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様

材質ステンレス製(ガラリ付)質量(kg)1.2寸法L(mm)69寸法H(mm)52寸法A(mm)235.5寸法F(mm)116.5寸法D(mm)147寸法E(mm)147寸法B(mm)218寸法C(mm)237寸法M(mm)80寸法J(mm)99.5寸法G(mm)8.5寸法K(mm)164適合パイプ径(Φmm)呼び径150表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装圧損係数2.0/2.0隙間相当(cm2)125/125溶断温度(℃)120直管相当長(m)(排気/給気)17/17
注意
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31314438
2022-08-27
用途: 換気
建設業・工事業

もっと高くて納期ももっとかかると思っていました。助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする