信和
信和の 出荷・包装資材
信和の 袋
信和の 青果ネット
モノヒラ 無地ラベル付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×20パック)
注文コード
31314493
品番
2K R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
内容物をkg単位で入れる場合や重量物を入れるのに使用します。
サイズも豊富に揃えており用途によってお選びください。
適合
みかん・たまねぎ・じゃがいも
材質
PE
色
赤
質量(g)
7.5
短辺(mm)
230
長辺(mm)
320
容量(kg)
2