※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
235.5
191.5
235.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31314578
品番
FY-MKX063
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ダクト差込寸法15mm
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
寸法A(mm)
235.5
寸法B(mm)
218
寸法C(mm)
237
寸法D(mm)
147
寸法E(mm)
125
寸法F(mm)
116.5
寸法G(mm)
8.5
寸法H(mm)
15
寸法J(mm)
99.5
寸法K(mm)
164
寸法L(mm)
93.5
寸法M(mm)
54.5
圧損係数
1.7/2.0
直管相当長(m)(排気/給気)
14/17
隙間相当(cm
2
)
136/125
仕様
耐塩害、ガラリ付
注意
※本品は換気以外の目的には使用しないでください。(下水の通気用途など)
※防虫網付機種は目づまりする場合がありますので、点検・清掃ができる場所に設置してください。
※油煙を排気する台所等には目づまりする場合がありますので設置をさけてください。