Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防虫網付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
適合パイプ径(Φmm)
呼び径200
注文コード
31314736
品番
FY-MNX081
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質
ステンレス製t0.5mm
仕様
防虫網付、防虫網は10メッシュ
質量(kg)
0.77
寸法L(mm)
52
寸法A(mm)
251
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
136
寸法B(mm)
231
寸法C(mm)
197
適合パイプ径(Φmm)
呼び径200
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数
2.0/4.0
隙間相当(cm
2
)
240/180
直管相当長(m)(排気/給気)
20/40
注意
※防虫網付機種は目づまりする場合がありますので、点検・清掃ができる場所に設置してください。
※防虫網は取りはずしできません。
※油煙を排気する台所等には目づまりする場合がありますので設置をさけてください。