Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 天井埋込形換気扇
エクステリア用部材 換気ボックス 排気用 ルーバー別売り 本体のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31315165
品番
FY-BGH271
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
適合場所
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗・台所
埋め込み寸法(mm)
270角
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
用途
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗・台所
材質
鋼板製
注意
※ルーバーは別売です。