Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 天井埋込形換気扇
エクステリア用部材 換気ボックス 給気用 ルーバー別売り 本体のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31315174
品番
FY-BJS241
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
防塵フィルター付(サランネット)
結露防止用断熱材貼付
シャッター付
適合場所
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
埋め込み寸法(mm)
240角
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
用途
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
材質
鋼板製