Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
214
160
214
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31315366
品番
FY-GPV063
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
風量調節機能付
抜け止め金具付
水抜き穴付
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
材質
樹脂
開口面積(cm
2
)
120
色
ホワイト(3.2Y8.9/0.6)
寸法A(mm)
214
寸法B(mm)
144
寸法C(mm)
4
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
190
圧損係数
1.30/1.40
仕様
風量調節形(壁・天井用)