※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信和
信和の 出荷・包装資材
信和の トレー・パック
ハイパーボードン テープ付シート 穴なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚×10パック)
適合
苺ケース
注文コード
31316173
品番
25WHT-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
苺ケース
材質
OPP
厚さ(mm)
0.025
質量(g)
1.63
穴数
無
寸法(横×縦)(mm)
160×280
注意
※開封しやすいようにつけた赤いイージーオープンテープを24年より無くしました。商品本体の仕様は変更ございません。何卒ご了承ください。