※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信和
信和の 出荷・包装資材
信和の トレー・パック
ハイパーボードン テープ付シート 穴なし
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×10パック)
注文コード
31316198
品番
25WHT-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
適合
Fケース40・50
材質
OPP
厚さ(mm)
0.025
質量(g)
2.30
穴数
無
寸法(横×縦)(mm)
190×350
注意
※開封しやすいようにつけた赤いイージーオープンテープを24年より無くしました。商品本体の仕様は変更ございません。何卒ご了承ください。