OPPハイパーボードン規格袋No.1(無地) 穴あり

(3件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚×10パック) 注文コード 31316426 品番 #25 12号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
穴数4H 材質OPP 長辺(mm)340 短辺(mm)230 厚さ(mm)0.025 質量(g)3.53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-06
用途:
サツマイモ出荷用
芦 農園 様 (農・林・水産業)

サツマイモを多品種、道の駅に出荷しており、毎日、商品を補給しますので、多少薄めですが お手頃で重宝しています。

対象商品:
31316417
2024-02-04
用途:
野菜等の販売
農・林・水産業

一年を通じて、野菜、果物、乾物などを道の駅などで販売知るときに欠かせません。

対象商品:
31316259
2022-11-12
用途:
農産品の梱包
守破離農園 様 (農・林・水産業)

農産品の梱包に使っております。いつも通りに使いやすく、とても助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする