OPPハイパーボードン規格袋No.1(プラマーク入) 穴あり

(6件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚×10パック) 注文コード 31316478 品番 #20 6号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
穴数4 材質OPP 長辺(mm)400 短辺(mm)115 厚さ(mm)0.02 質量(g)1.66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-11
用途:
野菜の袋詰めに
農・林・水産業

スナップエンドウ、インゲン、茎ブロッコリー、ミニキューリ、ミニトマトの袋詰めに重宝しています。たくさん使用しますので、安価で丈夫さがイチオシです。

対象商品:
31316557
2025-04-20
用途:
野菜を入れる袋
農・林・水産業

非常に透明度も高く、素材もしっかりしていて良好です。

対象商品:
31316548
2023-11-30
用途:
野菜入れるのに
農・林・水産業

1番使いやすくて無難な野菜袋かと思います。
安いのと比べて日持ちがしてる。

対象商品:
31316539
2022-09-11
用途:
農産物の出荷
農・林・水産業

出荷野菜の個装に問題なく使用しています。箱売りなので助かります。

対象商品:
31316548
2022-06-08
用途:
食品の包装
門脇農場 様 (農・林・水産業)

長く置いても曇が出ずに新鮮なまま保存できました。満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
31316523
2021-05-21
用途:
主にみかんの出荷用に使用
個人のお客様

透明度もよく破れが殆どなくて繁忙期の出荷作業に最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする