※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信和
信和の 出荷・包装資材
信和の 袋
信和の 防曇袋(ボードン袋)
OPPハイパーボードン規格袋No.2(無地) 穴あり
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×100パック)
注文コード
31316758
品番
20H-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
穴数
4
材質
OPP
長辺(mm)
320
短辺(mm)
180
厚さ(mm)
0.02
質量(g)
2.08