25H-23 OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり 信和 31317126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPPハイパーボードン規格袋(プラマーク入) 穴あり

(12件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
短辺(mm)180
長辺(mm)300
厚さ(mm)0.025
内容量1セット(100枚×10パック)注文コード31317126品番25H-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
穴数4材質OPP長辺(mm)300短辺(mm)180厚さ(mm)0.025質量(g)2.44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31317223
2025-12-11
用途: 葉付きカブの出荷に

このサイズが中々無くて、以前からこれを使っています。モノタロウでの購入は初めてかも。
星一つ減は、たまに破れる事があるから。
サイドの溶着部ではなく、袋の口の部分で破れます。
裁断用の刃に目に見えない小さな欠けなとがありませんか?カブを入れた瞬間スパっと割ける感じで破れます。
カブ一袋百円少々の商売をしているので、1枚8円の袋が破れて廃棄になるのは痛いです。

対象商品 : 31317083
2024-04-04
用途: 葉物野菜の包材として
農・林・水産業

これは本当に便利です。ほうれん草、小松菜、ワサビ菜、葉セロリ、こかぶ等々を入れて販売します。上部を折り曲げて陳列できるので、野菜が傷まずGoodです。また、少々育ちすぎて丈が長くなっても入るのでいいです。野菜に対して何番のボードンを使おうか、、、と悩む必要がなく助かります。
何回も箱買いしています。

対象商品 : 31317083
2023-01-13
用途: 野菜の袋詰め等に仕様
農・林・水産業

まとめ買いが出来て格安で色んなサイズが有り助かる。

対象商品 : 31316968
2021-06-16
用途: アスパラの包装
農・林・水産業

長さ26センチのアスパラを入れて頭をテープでとじて出荷するのに丁度良い長さです。以前は、ニラ用の袋に入れて、余った部分をカットしていたので
その部分が省略出来ました。

対象商品 : 31317056
2021-07-21
用途: 長茄子の袋詰め
農・林・水産業

JA、ホームセンター等で探したが見つからず、非常に助かりました。

2024-10-01
用途: 直売用大根
教育・研究機関

強度もあり、直売用の大根の梱包にばっちりでした。
なくなり次第、再注文しようと思います。

対象商品 : 31317029
2020-12-09
用途: 野菜
ファームフジタ農・林・水産業

たいへん、よかったです。
春菊を入れています。
出荷までが早いとなお良いです。

対象商品 : 31316968
2020-08-15
用途: 野菜包装用
農・林・水産業

何かと使える便利なサイズです。
取り出しもスムーズで、ストレスほぼ無いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする