OPPハイパーボードン規格袋No.3(無地) 穴あり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚×50パック) 注文コード31317336 品番25HL-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る
穴数4 材質OPP 長辺(mm)600 短辺(mm)100 厚さ(mm)0.025 質量(g)2.71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする