FY-MH966C-S レンジフード用部材 フラット形レンジフード 幕板 Panasonic(パナソニック) 31317448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レンジフード用部材 フラット形レンジフード 幕板

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)900
高さ(mm)(幕板)665、(吊戸棚)700
内容量1台注文コード31317448品番FY-MH966C-S
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
幅(mm)900高さ(mm)(幕板)665、(吊戸棚)700仕様幅90cmタイプ材質プレコート鋼板製t0.6mm
注意
※本体には幕板は同梱していません。
※キッチンの設置条件にあったものをお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31317448
2020-05-28
用途: レンジフード交換作業
くらて天徳整骨院医療・福祉・介護関連業

開梱して組み立てるときに戸惑ってしまったため、QRコードで取説動画があれば最高ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする