信和
信和の 出荷・包装資材
信和の 袋
信和の 防曇袋(ボードン袋)
OPPハイパーボードン規格袋No.3(無地) 穴あり
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×50パック)
注文コード
31317589
品番
20HL-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
穴数
4
材質
OPP
長辺(mm)
750
短辺(mm)
125
厚さ(mm)
0.02
質量(g)
3.41