※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚×10パック) 注文コード 31317643 品番 25HL-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
穴数4 材質OPP 長辺(mm)500 短辺(mm)150 厚さ(mm)0.025 質量(g)3.39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31317607
2021-01-15
用途:
白ねぎ等の長い野菜の出荷…主にスーパーマーケット設営の産直
農・林・水産業

出荷袋を取り扱っている商店を探しても該当の品物の扱いがなく野菜出荷に困っていました。モノタロウに注文したところ納品までに日時を要しましたが、思った規格袋を探して頂き大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする