Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁取付形換気扇
台所用換気扇 交換式フィルター付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31317703
品番
FY-15PG5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,100
適合場所
台所
埋め込み寸法(mm)
175角
仕様
交換式フィルター付、排気・引きひも連動式シャッター
材質
本体:鋼板製、羽根:樹脂製、フィルター:不織布
質量(kg)
2.0
スイッチ
内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)23/25
基準周囲温度(℃)
-5〜40
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)40.0/39.5
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(排)296/293
注意
※埋込スイッチ等との連動はできません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31317703
FY-15PG5
31317834
FY-15PF5BL
台所用換気扇 BL認定
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
6,898
税込
¥
7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)