曜日別特売
25HL-59 OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり 信和 31317704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPPハイパーボードン 規格袋No.3(プラマーク入) 穴あり

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セット(100枚×10パック)
短辺(mm)150
長辺(mm)600
内容量1セット(100枚×10パック)注文コード31317704品番25HL-59
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
穴数4材質OPP長辺(mm)600短辺(mm)150厚さ(mm)0.025質量(g)4.07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31317607
2021-01-15
用途: 白ねぎ等の長い野菜の出荷…主にスーパーマーケット設営の産直
農・林・水産業

出荷袋を取り扱っている商店を探しても該当の品物の扱いがなく野菜出荷に困っていました。モノタロウに注文したところ納品までに日時を要しましたが、思った規格袋を探して頂き大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする