適合場所台所
埋め込み寸法(mm)350角
仕様強-弱・速調付、排気・強-弱・引きひも連動式シャッター、30cm
質量(kg)4.1
色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)グレー7.5Y6.9/0.7
寸法L(mm)182.5
寸法H(mm)78
スイッチ内蔵:引きひも式
寸法A(mm)402
寸法F(mm)45
寸法D(mm)200
寸法E(mm)340
寸法B(mm)365
寸法C(mm)412
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)30.0/35.5、(排・弱)25.5/27.0
寸法J(mm)240
寸法G(mm)41
寸法K(mm)180
シャッター3枚
基準周囲温度(℃)-10〜40
騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)39.5/39.5、(排・弱)34.5/33.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)1206/1206、(排・弱)972/948