店舗事務所用換気扇 給気排気切替式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31317798 品番FY-25VF5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スイッチ引きひもの操作により、外気の取入れもできる給気-排気切替式
羽根・油受けはそれぞれワンタッチで着脱可能
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
引きひも長さ調節可能

適合場所店舗事務所 埋め込み寸法(mm)300角 仕様給気・排気切替式、給・排気・引きひも連動式シャッター、25cm 質量(kg)2.4 マンセル値(オリフィス・羽根)3.2Y8.9/0.6 寸法H(mm)63 スイッチ内蔵:引きひも式 寸法A(mm)352 寸法F(mm)39 寸法D(mm)147 寸法E(mm)290 寸法B(mm)315 寸法C(mm)366 消費電力(W)(50/60Hz)(排)20.5/26.0、(給)13.5/16.0 寸法I(mm)310 寸法J(mm)190 寸法G(mm)31 シャッター3枚 基準周囲温度(℃)-5〜40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.5/37.0、(給)40.0/40.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)930/936、(給)576/576
注意
※フィルターやルーバーを取り付けることはできません。
※埋込スイッチとの連動はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする