店舗事務所用換気扇 給気排気切替式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31317825 品番FY-30VF5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スイッチ引きひもの操作により、外気の取入れもできる給気-排気切替式
羽根・油受けはそれぞれワンタッチで着脱可能
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
引きひも長さ調節可能

適合場所店舗事務所 埋め込み寸法(mm)350角 仕様給気・排気切替式、給・排気・引きひも連動式シャッター、30cm 質量(kg)2.7 マンセル値(オリフィス・羽根)3.2Y8.9/0.6 寸法H(mm)78 スイッチ内蔵:引きひも式 寸法A(mm)402 寸法F(mm)39 寸法D(mm)172 寸法E(mm)340 寸法B(mm)365 寸法C(mm)416 消費電力(W)(50/60Hz)(排)31.5/35.5、(給)15.5/16.5 寸法I(mm)360 寸法J(mm)240 寸法G(mm)31 シャッター3枚 基準周囲温度(℃)-5〜40 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)37.0/36.5、(給)35.0/34.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)1200/1158、(給)606/618
注意
※フィルターやルーバーを取り付けることはできません。
※埋込スイッチとの連動はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする