信和
信和の 出荷・包装資材
信和の 袋
信和の 防曇袋(ボードン袋)
OPPハイパーボードン 三角袋(プラマーク入) 穴無し
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×10パック)
注文コード
31317984
品番
25HS-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ほうれん草など葉物野菜に使用できます。
底両サイドに水抜き穴付きです。
穴数
2
材質
OPP
長辺(mm)
370
短辺(mm)
280/140
厚さ(mm)
0.025
質量(g)
3.53