インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31318202 品番FY-20EE5/43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,200
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

インテリアにあわせてルーバーを選べます。
羽根はワンタッチで着脱可能
壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能

埋め込み寸法(mm)250角 仕様遠隔操作式、排気・電気式シャッター、20cm 質量(kg)2.5 マンセル値(オリフィス・羽根)3.2Y8.9/0.6 寸法H(mm)36 スイッチ引きひもなし 寸法A(mm)265 寸法D(mm)80 寸法B(mm)260 寸法C(mm)240 消費電力(W)(50/60Hz)(排)11.5/13.5 寸法I(mm)302 寸法J(mm)140 シャッター2枚 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)33.0/34.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)487/495
注意
※インテリアパネル形ルーバーは取り付けできません。
※高気密住宅、外風の強い場所や3階以上の中高層階には設置しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31318202 FY-20EE5/43 44908074 FY-20EE6/43 一般換気扇本体・ルーバーセット Panasonic(パナソニック) 一般換気扇本体・ルーバーセット Panasonic(パナソニック) 1セット 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31318288
2023-07-17
用途:
食品加工場の排気
製造業

食品加工場の排気のために設置したが思ったより風量が弱かった。

対象商品:
31318236
2023-03-13
用途:
換気

25年ほど前の旧来機が壊れたので更新。以前より静かでファンの回転が確かめやすくなりました。取付も簡単。

対象商品:
31318254
2022-05-27
用途:
事務所作業時の換気
テクノ横浜 様 (建設業・工事業)

既存換気扇と交換したのですが、取付が簡単でした。
ルーバー付をつけてよかったです。

対象商品:
31318254
2021-10-18
用途:
居室換気
不動産業

取付は簡単、音も静かです。梱包も丁寧でした。

同タイプのものが壊れたので交換しましたが、さすがパナソニック、30年もちました。

対象商品:
31318288
2021-09-03
用途:
部屋の換気に
製造業

止めてる時に羽根が回るので隙間がありすぎるのか少し気になる!

1人が参考にしています
対象商品:
31318254
2020-09-08
用途:
内装工事後に取り付け工事完了
サンビー装飾株式会社 様 (建設業・工事業)

先ず気が付いたのは、回転音の静かさには驚きました。先様も喜ばれています。

対象商品:
31318288
2018-08-31
用途:
事務所の換気の為
株式会社 ムトウサービス 様

取付して使用しています、使用時のファンの風切り音が気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする