※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信和
信和の 出荷・包装資材
信和の 袋
信和の 防曇袋(ボードン袋)
OPPハイパーボードン テープ付袋(無地) 穴あり
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚×100パック)
注文コード
31318219
品番
25HT-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
穴数
2
材質
OPP
長辺(mm)
100+40
短辺(mm)
100
厚さ(mm)
0.025
質量(g)
0.57