※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OP防曇テープ付きシート(プラマーク入り) 穴なし

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚×10パック) 適合Fケース40・50 注文コード31318316 品番25WHT-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合など8種類から選べます 他の種類を見る
適合Fケース40・50 材質OPP 厚さ(mm)0.025 質量(g)2.30 穴数0H 寸法(横×縦)(mm)190×350
注意
※開封しやすいようにつけた赤いイージーオープンテープを24年より無くしました。商品本体の仕様は変更ございません。何卒ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31318316 25WHT-102 31316198 25WHT-102 ハイパーボードン テープ付シート 穴なし 信和 ハイパーボードン テープ付シート 穴なし 信和 1セット(100枚×10パック) 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31318368
2023-04-07
用途:
苺の販売時
農・林・水産業

使いやすいと思いますが、時々貼る時に横からセロハンが切れる事があります。

対象商品:
31318307
2020-07-28
用途:
農産物出荷
農・林・水産業

出荷された商品と注文時の写真と相違あり、注文時品名だけで商品を特定するのは無理、写真と照らし合わせて発注するのに、誤注文となってしまい返品、送料もこちらにて支払い、なんだか納得できない。レビューを投稿するの商品写真も違っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする