※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OP防曇テープ付きシート(プラマーク入り) 穴なし

(2件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚×10パック) 注文コード 31318334 品番 25WHT-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
適合フルーツトリオ 材質OPP 厚さ(mm)0.025 質量(g)1.70 穴数0H 寸法(横×縦)(mm)145×320
注意
※開封しやすいようにつけた赤いイージーオープンテープを24年より無くしました。商品本体の仕様は変更ございません。何卒ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31318368
2023-04-07
用途:
苺の販売時
農・林・水産業

使いやすいと思いますが、時々貼る時に横からセロハンが切れる事があります。

対象商品:
31318307
2020-07-28
用途:
農産物出荷
農・林・水産業

出荷された商品と注文時の写真と相違あり、注文時品名だけで商品を特定するのは無理、写真と照らし合わせて発注するのに、誤注文となってしまい返品、送料もこちらにて支払い、なんだか納得できない。レビューを投稿するの商品写真も違っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする