インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31318367 品番FY-30EEP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

羽根はワンタッチで着脱可能。
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。

埋め込み寸法(mm)350角 仕様遠隔操作式、排気・電気式シャッター、30cm 質量(kg)3.4 マンセル値(ルーバー)3.2Y8.9/0.6 寸法H(mm)30.6 スイッチ引きひもなし 寸法A(mm)410 寸法F(mm)125 寸法D(mm)360 寸法E(mm)340 寸法B(mm)365 寸法C(mm)401 消費電力(W)(50/60Hz)(排)29.5/33.0 寸法J(mm)172 寸法G(mm)78 シャッター3枚 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.0 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)930/930

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31318367 FY-30EEP5 44908537 FY-30EEP6 インテリア形換気扇 Panasonic(パナソニック) インテリア形換気扇 Panasonic(パナソニック) 1台 45,980 税込50,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31318358
2022-02-06
用途:
換気を良くするため新設しました、パネルデザインが良い。
建設業・工事業

壁換気扇ですが、パネル柄なので美観を損なわず取付られました。音も静かで良い、換気量は普通扇よりややおとりますが充分な換気量です。

1人が参考にしています
対象商品:
31318315
2021-08-26
用途:
部屋の改装
卸売・小売業

築35年の家なので、同じのがあり、助かりました。一度取り付け動作確認済にて、壁紙張り替え終わってから、取り付けます。

対象商品:
31318342
2018-08-14
用途:
事務所の換気扇の交換
株式会社三光 様 (製造業)

値段以上に 見栄えが良いでした。モダンな感じで」
壁と同色で 一体感が有りました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする