※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OPPハイパーボードン クリスタルボードン(プラマーク入) 穴あり

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚×10パック) 注文コード 31318386 品番 #25 9号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
穴数4H 材質PP/LL 長辺(mm)300 短辺(mm)150 質量(g)2.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする