※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
信和
信和の 出荷・包装資材
信和の 袋
信和の 防曇袋(ボードン袋)
OPPハイパーボードン Uシール変形ボードン袋 穴なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚×50パック)
適合
中玉サイズのスイカ1/6カット
注文コード
31318438
品番
25HS-104無地
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
穴数
無
材質
OPP
厚さ(mm)
0.025
適合
中玉サイズのスイカ1/6カット
種別
無地
質量(g)
3.95
寸法(横×縦)(mm)
250×400